Metaalboor SHOCKWAVE HSS-G tin 4, 5 mm (10 stuks)

Artikelnummer: 4932478179
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
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932478179
EAN/GTIN 4058546341121
Nummer fabrikant 4932478179
L-nummer L00800 4757

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele 1/4˝ boren: voor slagmoersleutels en boormachines
  • De titaniumnitride coating helpt bij het koelen van de boor en maakt het mogelijk hem zelfs bij hoge snelheden te gebruiken
  • Boorgeometrie met een hoek van 135° vermindert het slippen van de boor en maakt maximale boorprecisie mogelijk, zonder oververhitting van de boor
  • Variabel groefontwerp
  • Hierdoor kan materiaal sneller worden uitgeworpen en wordt de warmteontwikkeling beperkt, wat de efficiëntie ten goede komt
  • Robuuster ontwerp voor grotere duurzaamheid en langere levensduur van de boor

Kenmerk:

  • Werklengte [mm]: 29
  • Verpakking inhoud: 10
  • Productvariant: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 4,5 mm - 10 stuks