Taladro metálico SHOCKWAVE HSS-G tin 4, 5 mm

Número de artículo: 4932478179
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Material de corte HSS
Recubrimiento TiN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 4,5 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 29 mm
Ángulo, 1.er escalón 135 grados
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado
Aire adecuado
Lubricante refrigerante
Serie SHOCKWAVE
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza

Identificación y clasificación

Número de artículo 4932478179
EAN / GTIN 4058546341121
Número del fabricante 4932478179
Número L L01860 138
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Brocas universales de 1/4˝: para llaves de impacto y taladros
  • El recubrimiento de nitruro de titanio ayuda a enfriar la broca y permite utilizarla incluso a altas velocidades
  • La geometría de la broca con un ángulo de 135° reduce el deslizamiento de la broca y permite la máxima precisión de perforación, sin sobrecalentar la broca
  • Diseño de ranura variable
  • Esto permite una expulsión más rápida del material y reduce la acumulación de calor, todo ello para una mayor eficiencia
  • Diseño más robusto para aumentar la durabilidad y la vida útil de la broca

Característica:

  • Longitud útil [mm]: 29
  • Contenido del paquete: 10
  • Variante del producto: Shockwave HSS-G TiN Rojo Hex 4,5 mm - 10 piezas