Sada adaptérů SHOCKWAVE 1/2″ a 3/8″ 4 ks.

Artiklové číslo: L01850 258
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
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
Pohon Vnější čtyřhran; Vnější čtyřhran
Materiál chrom-molybdenová ocel
Počet přepážek 4 ks
Řada SHOCKWAVE
Označení výrobce SHOCKWAVE Adapter 1/2″ und 3/8″ Set 4 teile
Obal volné
Barva červená; Černá
Počet kusů nářadí 4
Velikost pohonu, Vnější čtyřhran 3/8 palce; 1/2 palce
Druh produktu Adaptér
Set / sada ano
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L01850 258
EAN / GTIN 4058546406417
Číslo výrobce 4932480356
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Ocel SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (chrom-molybden) je vysoce kvalitní legovaná ocel, která poskytuje maximální pevnost a odolnost
  • Vyražené a inkoustem vyplněné označení průměru a laserem vyleptané číslo dílu pro zvýšení odolnosti proti opotřebení
  • Konstrukce s kuličkovým detentem pro vynikající držení nárazového pouzdra
  • Konstrukce se dvěma otvory a drážkou pro bezpečnostní příslušenství

Charakteristika:

  • Hmotnost [kg]: 0,9
  • Obsah: 4 nástavce: 3/8˝čtverec - 1/4˝čtverec, 3/8˝čtverec -1/2˝čtverec,1/2˝čtverec - 3/8˝čtverec,1/2˝čtverec - 3/4˝čtverec

Rozsah dodávky:

4 adaptér: 3/8 palce čtvercový – 1/4 palce čtvercový, 3/8 palce čtvercový – 1/2 palce čtvercový, 1/2 palce čtvercový – 3/8 palce čtvercový, 1/2 palce čtvercový – 3/4 palce čtvercový