{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 3 ks | |
| Řada | SHOCKWAVE | |
| Označení výrobce | SHOCKWAVE Adapter-Set 1/4 Zoll 3 Teile | |
| Barva | Černá | |
| Vhodné k použití ve strojích | ano | |
| Počet kusů nářadí | 3 | |
| Velikost pohonu, Upínač bitů | 1/4 palce | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším čtyřhranem (Robertson®) | 1/4 palec; 3/8 palec; 1/2 palec | |
| Druh produktu | Adaptér | |
| Materiál | speciální ocel / zvláštní slitina | |
| Sada | ano | |
| Pohon | Upínač bitů | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším čtyřhranem (Robertson®); Pro šrouby s vnějším čtyřhranem (Robertson®); Pro šrouby s vnějším čtyřhranem (Robertson®) | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | L01850 326 | |
| EAN / GTIN | 4058546370220 | |
| Číslo výrobce | 4932479228 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |