-
Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.
Produkty
Přidat do seznamu přání
Dostupnost
Související kategorie
Endoskopy
Endoskop, též známý jako boroskop, videoskop nebo inspekční kamera, představuje unikátní zařízení umožňující pohled do běžně nepřístupných nebo obtížně dosažitelných oblastí.
Tyto technologické nástroje se staly nepostradatelnými v automobilovém a strojním průmyslu, ale najdou uplatnění také u instalatérů, stavitelů, zbrojířů, automechaniků, řemeslníků, údržbářů a opravářů. V dnešní době jsou endoskopy běžně dostupné i pro širokou veřejnost, a to za zlomek ceny profesionálních variant. Staly se populárními mezi domácími zájemci o různé řemeslné aktivity, modeláři a dokonce i mezi majiteli chat, kteří je využívají k pozorování divoké zvěře.
Endoskopy můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin:
- Bezdisplejové, které lze připojit k počítači nebo mobilnímu telefonu.
- Displejové, které jsou samostatně funkční.
Bezdisplejové endoskopy obvykle nabízejí nižší náklady, jsou kompaktnější a lze je připojit k počítači, notebooku nebo smartphonu pomocí USB konektoru nebo bezdrátového připojení Wi-Fi. Pro záznam videí nebo pořizování snímků je potřeba použít přidruženou aplikaci.
Naopak endoskopy s displejem jsou speciální typy digitálních kamer miniaturních rozměrů, které se používají na prohlížení a opravy těžko přístupných míst, jako jsou auta, kanalizace, potrubí, dutiny. Digitální endoskopy mají dlouhý a ohebný kabel s kamerou na konci, který se zavádí do zkoumané oblasti. Kamera snímá a přenáší obraz na monitor, do mobilu nebo počítače, kde ho lze zvětšit, uložit nebo dále zpracovávat.
Parametry endoskopů
Důležitým parametrem u endoskopů je průměr sondy, což určuje, do jak malých prostorů lze endoskop zavést. Standardní sondy mají průměry 3,9 mm, 5,5 mm a 8 mm. Tyto sondy jsou obvykle navrženy pro pozorování na pevnou vzdálenost v řádech desítek milimetrů. Sondy s průměrem větším než 11 mm mohou podporovat automatické zaostření a umožňují pozorování na větší vzdálenosti, několika metrů a více. Každá sonda endoskopu je vybavena přisvětlovacími LED diodami umístěnými kolem objektivu, které lze regulovat, což je klíčové pro kvalitu obrazu v temných prostředích. Téměř všechny sondy s kamerou jsou vodotěsné (s použitím těsnícího nástavce) a mohou být ponořeny do vody po určitou dobu.
Dalším důležitým faktorem je délka kabelu, která určuje maximální dosah endoskopu. Delší kabely znamenají větší hmotnost a rozměry. Kabely jsou obvykle dostupné v délkách 1, 3, 5, 10 a 15 metrů. Tyto kabely se dále dělí podle jejich tvrdosti. Tvrdé kabely jsou vhodné pro kontrolu rovných nebo mírně zahnutých trubek a pro místa, která jsou výše. Polotvrdé kabely, často označované jako "snake," umožňují průchod potrubím s různými záhyby a oblouky.