• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Stereomikroskop STEMI 355, Typ: 355RING

Artiklové číslo: 491835 355RING
Nový produkt
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
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Rakousko; Rusko; Česko
Řada STEMI 355
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr zorného pole max. 32 mm
Pracovní vzdálenost min. 110 mm
Pracovní vzdálenost max. 110 mm
Optický systém Greenough
Stativ Sloupový stativ
Objektiv (xnásobný) min. 7,2
Objektiv (xnásobný) max. 40
Zoom 5:1
Počet LED diod 48
Vlastnosti Regulovatelné osvětlení; Systém LED osvětlení
Okulár 10×/23B
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491835 355RING
Číslo výrobce 491835 355RING
Výrobce/odpovědná osoba Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen, Deutschland, www.zeiss.de

Popis

Provedení:

Stereomikroskop pro trojrozměrné jasné a ostré snímky s vysokým rozlišením. Greenough Design pro nejlepší kvalitu zobrazení. Integrovaný svislý LED zdroj světla. Individuálně lze nastavovat a kompenzovat vzdálenost očí a zrakové vady. Rukojeť pro mobilní nasazení. Stativ pro studené světlo, ovládání nasvícení, plochá základna pro prosvícení (světlé / tmavé pole), sloupek s pohonem a dráhou pojezdu 145 mm. S přídavným bodovým světlem K LED s možností rozdělení na segmenty s transfokací a výškovým nastavením paprsku.
S přídavným kruhovým svítidlem K LED s možností rozdělení na segmenty – 48 LED ve 2 řadách.

Zvláštní příslušenství:

Oční mušle č. 491832.