Stolní svorka pro svítidlo č. 491521 / 1494 / 1496, Typ: REG

Artiklové číslo: 491670 REG
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro Svítilny
Průměr, rozsah upnutí min. 0 mm
Průměr, rozsah upnutí max. 65 mm
Druh produktu Držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491670 REG
EAN / GTIN 4013330149048
Číslo výrobce 190007019-00014904
Výrobce/odpovědná osoba Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.waldmann.com

Popis

Vhodné pro:

LED lupa s osvětlením č. 491521; 491494; 491495; 491496; 491497.