kufřík, Typ: K

Artiklové číslo: 474161 K
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Oranžová; Černá
Druh produktu kufříky
Vnější rozměr – šířka 516 mm
Vnější rozměr – výška 135 mm
Vnější rozměr – hloubka 256 mm
Vybavení Držadlo pro přenášení
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 474161 K
EAN / GTIN 4029547019319
Číslo výrobce 0516 4401
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de