{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 2 ks | |
| Typ baterie | Alkalická (AlMn) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AAA (LR3) | |
| Označení výrobce | MM2-1 | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Měření | RMS; TRUE RMS | |
| Měření frekvence min. | 10 Hz | |
| Měření frekvence max. | 1 kHz | |
| Měření odporu min. | 0,1 Ω | |
| Měření odporu max. | 60 MΩ | |
| Měřicí napětí min., Měření napětí | 0 V | |
| Měřicí napětí max., Měření napětí | 600 V | |
| Zobrazení (DC) min. | 0 V | |
| Zobrazení (DC) max. | 600 V | |
| Zobrazení (AC) min. | 0 V | |
| Zobrazení (AC) max. | 600 V | |
| Střídavé napětí (AC) min. | 0 V | |
| Střídavé napětí (AC) max. | 600 V | |
| Stejnosměrné napětí (DC) min. | 0 V | |
| Stejnosměrné napětí (DC) max. | 600 V | |
| Ukazatel | LCD | |
| Zobrazitelné číslo max. | 6 000 | |
| Přesnost | 0,2 % | |
| Druh produktu | Multimetr | |
| Varianty měření | Zkouška průchodnosti; Měření frekvence; Měření napětí; Měření odporu; Bezdotykový snímač napětí | |
| Typ proudu | Stejnosměrný proud (DC); Střídavý proud (AC) | |
| S kabelem | ano | |
| S displejem | ano | |
| kategorie přepětí | CAT III; CAT IV | |
| Funkce | Average; Hold; Max; Min | |
| Norma | IEC / DIN EN 061010-1 | |
| Materiál pouzdra | Plast | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 473300 MM2-1 | |
| EAN / GTIN | 4014651446915 | |
| Číslo výrobce | 044691 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de |