Multimetr, Označení výrobce: MM10-PV

Artiklové číslo: 473300 MM10-PV
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 4 475,00 CZK / ks
  • 4 913,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 2 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Označení výrobce MM10-PV
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měření RMS; TRUE RMS
Měření frekvence min. 0,01 Hz
Měření frekvence max. 100 kHz
Měření odporu min. 0,1 Ω
Měření odporu max. 40 MΩ
Elektrická kapacita min. 0,001 µF
Elektrická kapacita max. 10 000 µF
Měřicí napětí min., Měření napětí 0,0001 V
Měřicí napětí max., Měření napětí 2 000 V
Zobrazení (DC) min. 0 V
Zobrazení (DC) max. 2 000 V
Zobrazení (AC) min. 0 V
Zobrazení (AC) max. 1 500 V
Střídavý proud (AC) min. 1 mA
Střídavý proud (AC) max. 10 A
Střídavé napětí (AC) min. 0 V
Střídavé napětí (AC) max. 1 500 V
Stejnosměrný proud (DC) min. 1 mA
Stejnosměrný proud (DC) max. 10 A
Stejnosměrné napětí (DC) min. 0,0001 V
Stejnosměrné napětí (DC) max. 2 000 V
Ukazatel LCD
Zobrazitelné číslo max. 6 000
Přesnost 0,5 %
Druh produktu Multimetr
Varianty měření Zkouška průchodnosti; Měření frekvence; Měření napětí; Měření odporu; Měření elektrické kapacity
Typ proudu Stejnosměrný proud (DC); Střídavý proud (AC)
S kabelem ano
S displejem ano
Kategorie přepětí CAT III; CAT IV
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 400 °C
Funkce Funkce záznamu dat; Hold; Max; Min
Rozhraní Bluetooth®; USB
Norma IEC / DIN EN 061010-1
Materiál pouzdra Plast
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 473300 MM10-PV
EAN / GTIN 4014651440890
Číslo výrobce 044089
Výrobce/odpovědná osoba BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Popis

Provedení:

Stabilní plastové pouzdro s velkoformátovým LCD displejem 3.1/2 palce, 4 palce nebo 4.3/4 palce.

Použití:

Digitální servisní měřicí přístroje pro široké použití. Poskytují vysoký stupeň bezpečnosti a další přídavné funkce.
Pro přesná a bezpečná měření na systémech PV a v aplikacích s vysokým systémovým napětím v průmyslu, obchodu a službách. Záznamník dat, paměť, Bluetooth®, aplikace, AutoV pro automatickou detekci napětí, LoZ a dolní propusť (HFR).

Norma:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Rozsah dodávky:

Včetně baterií, měřicích vodičů, kompaktní ochranné brašny, návodu k použití.
Snímač teploty drátu, pryžový ochranný rám, krokosvorky, měřicí adaptér TA PV.