{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozsah displeje | 5 000 | |
| Přesnost | 0,6 % | |
| Měření | RMS | |
| Paměťová funkce | HOLD | |
| Střídavé napětí AC | 0,1 mV − 600 V | |
| Stejnosměrné napětí DC | 0,1 mV − 600 V | |
| Odpor | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
| Kapacita | 10 pF − 100 µF | |
| Frekvence | 1 mHz − 5 MHz | |
| Kategorie přepětí | CAT III 300 V | |
| Materiál pláště | plast | |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
| Počet obsažených baterií | 2 | |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 LR44 | |
| Druh produktu | Multimetr |
| Katalogové číslo | 473300 MMP3 | |
| EAN / GTIN | 4014650440846 | |
| Číslo výrobce | 044084 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |