• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Multimetr, Označení výrobce: MM7-1

Artiklové číslo: 473300 MM7-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 7,20 € / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 7,20 € / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 4,90 € / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 91,26 € / ks
  • 101,09 € / ks
  • 80,00 € / ks
  • 110,50 € / ks
  • 99,40 € / ks
  • 74,40 € / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost 9voltový blok (6LR61)
Označení výrobce MM7-1
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měření RMS; TRUE RMS (AC+DC)
Měření frekvence min. 0,01 Hz
Měření frekvence max. 100 kHz
Měření odporu min. 0,1 Ω
Měření odporu max. 40 MΩ
Elektrická kapacita min. 0,001 µF
Elektrická kapacita max. 10 000 µF
Měřicí napětí min., Měření napětí 0 V
Měřicí napětí max., Měření napětí 1 000 V
Zobrazení (DC) min. 0 V
Zobrazení (DC) max. 1 000 V
Zobrazení (AC) min. 0 V
Zobrazení (AC) max. 1 000 V
Střídavý proud (AC) min. 0,01 mA
Střídavý proud (AC) max. 10 A
Střídavé napětí (AC) min. 0 V
Střídavé napětí (AC) max. 1 000 V
Stejnosměrný proud (DC) min. 0,01 mA
Stejnosměrný proud (DC) max. 10 A
Stejnosměrné napětí (DC) min. 0 V
Stejnosměrné napětí (DC) max. 1 000 V
Ukazatel LCD
Zobrazitelné číslo max. 6 000
Přesnost 0,08 %
Druh produktu Multimetr
Varianty měření Zkouška průchodnosti; Měření frekvence; Měření napětí; Měření odporu; Měření elektrické kapacity
Typ proudu Stejnosměrný proud (DC); Střídavý proud (AC)
S kabelem ano
S displejem ano
Kategorie přepětí CAT III; CAT IV
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 400 °C
Funkce Hold; Max; Min
Norma IEC / DIN EN 061010-1
Materiál pouzdra Plast
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 473300 MM7-1
EAN / GTIN 4014651440852
Číslo výrobce 044085
Výrobce/odpovědná osoba BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Popis

Exécution:

Boîtier robuste en plastique avec grand affichage LCD 3.1/2 pouces, 4 pouces ou 4.3/4 pouces.

Utilisation:

Appareils de mesure numériques pour de nombreuses applications. Offrent une sécurité élevée et d’autres fonctions supplémentaires.
Fonction AutoV pour détection automatique de la tension c.a./c.c. et impédance d’entrée faible (LoZ).

Norme:

CEI / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Livraison:

Avec piles, câbles de mesure, trousse de protection compacte, mode d’emploi.
Cadre de protection en caoutchouc.
Sonde de température à fil.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku