EMH MB50-20 ITS-BORE, modulární nástrojový systém s rozhraním Weldon,Whistlenotch DIN 1835 B/E.

Artiklové číslo: 4550176
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada ITSBORE
Druh produktu Nespecifikovaný vyvrtávací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4550176
EAN / GTIN 7291075140408
Číslo výrobce 4550176
L-číslo L23900 306

Popis

Popis:

Modulární systémy vřeten, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 20 mm, velikost stopky (SS) MB50

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 20 mm
  • Velikost pripojení (CSI) W20
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Délka upínace (LPR) 67 mm
  • Velikost stopky (SS) MB50

Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny