BBH D16-53 Vedení nástrojů pro dokončovací vřetenové hlavy

Artiklové číslo: 3318805
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ITSBORE
Průměr těla D1 25 mm
Celková délka L 53 mm
Druh produktu Nespecifikovaný vyvrtávací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3318805
EAN / GTIN 7291075141801
Číslo výrobce 3318805
L-číslo L23900 4

Popis

Popis:

Modulární vřetenové systémy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 25 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 53 mm

Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny