ISO 50-MB80 Držák strmých kuželů ISO 297 s rozhraním MB

Artiklové číslo: 4550017
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozhraní na straně stroje SK 50
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada ITSBORE
Nepodepřená délka A 60 mm
Druh produktu Nespecifikovaný vyvrtávací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4550017
EAN / GTIN 7291075139457
Číslo výrobce 4550017
L-číslo L23900 91

Popis

Popis:

Modulární systémy vřeten, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 80 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 80 mm
  • Velikost pripojení (CSI) MB80
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Délka upínace (LPR) 60 mm
  • Velikost stopky (SS) 50