EMH MB50-20 ITS-BORE, modularni orodni sistem z vmesnikom Weldon, Whistlenotch DIN 1835 B/E.

Št. art.: 4550176
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija ITSBORE
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4550176
EAN/GTIN 7291075140408
Številka proizvajalca 4550176
L-število L23900 306

Opis

Opis:

Modularni sistemi vretena, montažni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 20 mm, velikost gredi (SS) MB50

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 20 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) W20
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Dolžina ovratnika (LPR) 67 mm
  • Velikost vpenjala (SS) MB50

Iz iste serije "ITSBORE" Poglej vse