ISOM 50-MB80 ITS-BORE, modulární nástrojový systém se stopkami DIN 2080-A.

Artiklové číslo: 4550016
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Rozhraní na straně stroje PSC 50
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada ITSBORE
Druh produktu Nespecifikovaný vyvrtávací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4550016
EAN / GTIN 7291075139365
Číslo výrobce 4550016
L-číslo L23900 89

Popis

Popis:

Modulární systémy vřeten, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 80 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 80 mm
  • Velikost pripojení (CSI) MB80
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Délka upínace (LPR) 60 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny