BT50 MB110X140 BT MAS-403 strmá kuželová zásuvka FORM AD/ ADB s rozhraním MB

Artiklové číslo: 4548159
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozhraní na straně stroje BT 50
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada ITSBORE
Druh produktu Nespecifikovaný vyvrtávací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4548159
EAN / GTIN 7291075139129
Číslo výrobce 4548159
L-číslo L23900 43

Popis

Popis:

Modulární systémy vřeten, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 110 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 110 mm
  • Velikost pripojení (CSI) MB110
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Délka upínace (LPR) 140 mm
  • Velikost stopky (SS) 50