• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EMH MB50-20 ITS-BORE, Modulares Werkzeugsystem mit Weldon-,Whistlenotch-Schnittstelle DIN 1835 B/E.

Artikel-Nr.: 4550176
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoff ja
Serie ITSBORE
Produktart Spindelwerkzeug unspezifisch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4550176
EAN / GTIN 7291075140408
Herstellernummer 4550176
L-Nummer L23900 306

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 20 mm, Schaftgrösse (SS) MB50

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 20 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) W20
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR) 67 mm
  • Schaftgrösse (SS) MB50

Aus der gleichen Serie "ITSBORE" Alle ansehen