• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Digitální úchylkoměr Rozlišení 0,0005 mm, Rozsah měření: 12,5mm

Artiklové číslo: 434322 12,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 635,00 CZK / ks
  • 510,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr krytu 58 mm
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2450)
Typ krytí IP IP42
Tloušťka pouzdra 35 mm
Celková délka L 126,3 mm
Celková šířka B 23 mm
Celková výška H 13,5 mm
Materiál pouzdra kov
Ukazatel digitální
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 12,5 mm
Měřicí síla min. 0,65 N
Měřicí síla max. 0,9 N
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Opakovatelnost 1 µm
Mez chyby 0,004 mm
Odchylka měření E MPE 0,004 mm
Upínací hřídel průměr 8 mm
Upínací hřídel tolerance h6
Průměr čepu čidla 8 mm
Norma výrobní norma
Vlastnost číselníkového úchylkoměru chráněné proti nárazu
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Dělení stupnice, digitální 0,001 mm
Kontrolka svítí ne
Nastavitelné značky tolerancí ano
Jednotka odečet, digitální milimetr; palce
Odečet 0,001 mm
Odečet 0 palec
Výška číslic 8,5 mm
Rozhraní Digimatic; Opto RS232C; Rozhraní USB
Funkce Preset ano
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434322 12,5
EAN / GTIN 4059192014643
Číslo výrobce 4337662
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Digitální úchylkoměr s velmi velkým číslicovým displejem (11 mm) a integrovaným ukazatelem tolerancí. Navíc analogová stupnice s hranicemi tolerancí. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.
Absolutní funkce: Nulování je možné v každé pozici, aniž by se ztratily reference.
Nastavitelný faktor se zobrazením na displeji.
Jednotlivé funkce mohou být blokovány přímo na úchylkoměru. Nastavení a uložené hodnoty (koeficient, preset, tolerance) zůstávají i při výměně baterie zachovány.
Ideální pro použití s dvoubodovými dutinoměry. Úvrať (hodnota MIN) se při průchodu kyvadla automaticky uloží a zobrazí na displeji.

Funkce:

IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR 2450.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498940.