{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Počet kusů nářadí | 2 ks | |
| Obsah | sada / sortiment | |
| Druh produktu | Přístroj pro vnitřní měření | |
| S číselníkovým úchylkoměrem | ne | |
| S měřicími kotouči | ne | |
| S měřicími jehlami | ne | |
| S měřicím čepem | ne | |
| Se snímačem | ne | |
| Vzdálenost od dna otvoru | 1,5 mm | |
| Měřená hodnota min. | 50 mm | |
| Měřená hodnota max. | 110 mm | |
| Hloubka měření max. | 55 mm | |
| Šířka středicího disku | 34 mm | |
| Počet bodů měření | 2 ks |
| Katalogové číslo | 435120 50-110 | |
| EAN / GTIN | 2050001037824 | |
| Číslo výrobce | 14200000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |