Přesný úchylkoměr, ± rozsah měření / odečet: 25/0,5µm

Artiklové číslo: 434674 25/0,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 853,00 CZK / ks
  • 545,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

± rozsah měření / odečet (µm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
± rozsah měření 25 µm
Odečet 0,5 µm
Měřicí síla 1 N
Volný zdvih 2,8 mm
Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
Měřicí technika analogový
Délka 95 mm
Šířka 63 mm
Výška 20 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu Přesné indikátory

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434674 25/0,5
EAN / GTIN 4059192014261
Číslo výrobce 4335000
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

V safírech uložené komplexní měřicí ústrojí je konstruováno velmi robustně, pro použití ve výrobě. Malá vratná vůle díky kuličkově vedenému měřicímu čepu, který se pohybuje téměř bez vůle. Necitlivý na boční síly. Pouzdro z jednoho kusu zvyšuje pevnost a přesnost. Ochrana proti rázu přenosovou páčkou, která se při přetížení odklopí.Konstantní síla měření díky tyčové pružině. Velký zdvih naprázdno pro pohodlné vkládání obrobků. Lze připojit snímací tlačítko či drátovou spoušť (zvláštní příslušenství).  Zřetelně čitelná stupnice.2 toleranční značky pro předběžné nastavení přípustné odchylky.

Provedení – obrázek:

Značky tolerancí
Přípojka
pro zdvihátko č. 434930
Jemné nastavení
aretovatelné (nulování).

Použití:

Jako referenční přístroj při sériových i jednorázových kontrolách.

Zvláštní příslušenství:

Zdvihátko č. 434930.