Prodloužení pro měřicí dotyky, Délka L: 10mm

Artiklové číslo: 434920 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
769 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka L (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit pro snímač M2,5
4 mm
Délka L 10 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434920 10
EAN / GTIN 4031452625035
Číslo výrobce 434920 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S připojovacím závitem M2,5 použitelným pro všechny tvary dotyků a úchylkoměry. ⌀ dotykového čepu = 4 mm.