• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Digitální přesný úchylkoměr Millimess, Typ: 2000W

Artiklové číslo: 434671 2000W
Sleva
19 235,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 853,00 CZK / ks
  • 545,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní USB; Rozhraní RS232C
  • Ochranná třída IP: IP 64

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Millimess
Norma Výrobní norma
Rozsah měření ± 1 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Volitelný odečet 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Výška číslic 11,5 mm
Mez přesnosti (L = měřená délka v mm) ± (0,2 + 0,5 x L) µm
Rozhraní Rozhraní USB; Rozhraní RS232C
Ochranná třída IP IP 64
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Měřicí síla 0,8 N - 1 N
Přesnost opakování FW 0,1 µm
Chyba reverzibility fu 0,3 µm
Funkce Preset ano
Měřicí technika digitální
Měřicí funkce statická ano
Měřicí funkce dynamická ne
Druh produktu Přesný úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434671 2000W
EAN / GTIN 4059192064303
Číslo výrobce 4346700
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Digitální přesný úchylkoměr s maximální přesností indukčního měřicího systému s rozlišením 0,1 µm. Velký, vysoce kontrastní displej a dotykové ovládací panely s nastavitelnou citlivostí. Napájení pomocí integrovaných akumulátorů nebo stacionární provoz s napájením přes datový USB kabel (životnost baterie až 1 měsíc). Digitální ukazatel s funkcí TOL. Ukazatel klasifikace naměřených hodnot (dobré / zmetek / varovný limit nebo dodatečná práce) pomocí velice zřetelných světelných LED signálů (červený/ zelený / žlutý). Displej otočný o 280°.

Funkce:

IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

USB datový a napájecí kabel č. 498941 USB2 a zásuvný napájecí zdroj pro USB.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel Digimatic č 498941 vel. D2.