Přesný vnitřní měřicí přístroj bez přesného úchylkoměru Vario SV TK, Rozsah měření: 18-160mm

Artiklové číslo: 435110 18-160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 080,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Vario SV
Obal Bedna / krabice / box
Počet měřicích destiček 5 ks
Počet čepů 20 ks
Obsah sada / sortiment
Druh produktu Přístroj pro vnitřní měření
S číselníkovým úchylkoměrem ne
S měřicími kotouči ano
S měřicím čepem ano
Měřená hodnota min. 18 mm
Měřená hodnota max. 160 mm
Hloubka měření max. 140 mm
Počet bodů měření 2 ks
Anzahl Messköpfe 2 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 435110 18-160
EAN / GTIN 2050001048042
Číslo výrobce 12300008
Výrobce/odpovědná osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Popis

Provedení:

Dvoubodový komparační měřicí přístroj vybudovaný na verzi Schwenk. Schwenk Vario SV je stavebnicový systém, který díky výměnným měřicím hlavám pokrývá široké rozsahy měření. S TK měřicím dotykem.

Rozsah dodávky:

Přesný vnitřní měřicí přístroj bez zobrazovacího přístroje a nastavovacích kroužků.

Zvláštní příslušenství:

Přesný ukazatel č. 434674, indukční přesný ukazatel č. 434671, levoběžný číselníkový úchylkoměr 434807 vel. 10, digitální číselníkový úchylkoměr 434322, nastavovací kroužky č. 484030.

Poznámka:

Při použití přesných úchylkoměrů je nutno využít prodloužení č. 434920 vel. 10 nebo měřicího dotyku č. 43 4900 vel. 16.