1086 R Digitální úchylkoměr25 mm (1”) 0,0005 mm s nulovým nastavením

Artiklové číslo: 4337701KAL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Materiál pouzdra kov; plast
Ukazatel digitální
Označení výrobce 1086 R
Obal Karton
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Norma výrobní norma
Zkušební protokol ano
Dělení stupnice, digitální 0,001 mm
Kontrolka svítí ano
Jednotka odečet, digitální milimetr; palce
Odečet 25 mm
Odečet 1 palec
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4337701KAL
EAN / GTIN 4059192066352
Číslo výrobce 4337701KAL
L-číslo L40080 111551
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Digitální měřicí přístroj MarCator 1086 R
Typ krytí IP: IP 42
datové rozhraní: USB, Digimatic
Výrobní norma
Rozsah měření v mm: 25 mm
Krok číslic v mm:
Hodnota kroku číslic v palcích:
Rozsah dodávky: Baterie, protokol o zkoušce, návod k obsluze, kartonová krabice