1086 R Digitální úchylkoměr50 mm (2”) 0,0005 mm s DK

Artiklové číslo: 4337702DKS
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
Typ krytí IP IP42
Obal Karton
Materiál pouzdra kov
Ukazatel digitální
Rozsah měření min. 0 mm
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Norma výrobní norma
Zkušební protokol ano
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Jednotka odečet, digitální milimetr
Odečet 0,001 mm
Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4337702DKS
EAN / GTIN 4059192066369
Číslo výrobce 4337702DKS
L-číslo L40080 111612
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Digitální měřicí přístroj MarCator 1086 R
Typ krytí IP: IP 42
datové rozhraní: USB, Digimatic
Výrobní norma
Rozsah měření v mm: 50 mm
Krok číslic v mm:
Hodnota kroku číslic v palcích:
Rozsah dodávky: Baterie, protokol o zkoušce, návod k obsluze, kartonová krabice