{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | MarTest | |
| Označení výrobce | 801 SGM | |
| Obal | Pouzdro | |
| Ukazatel | analogová | |
| Rozsah měření min. | -0,102 mm | |
| Rozsah měření max. | 0,102 mm | |
| Měřicí síla min. | 0,15 N | |
| Měřicí síla max. | 0,15 N | |
| Opakovatelnost | 2,54 µm | |
| Měřicí kulička průměr | 2 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Vlastnost číselníkového úchylkoměru | chráněné proti nárazu | |
| Rozpětí odchylek fe | 3,048 µm | |
| Celkové rozpětí odchylek fcelk | 4,064 µm | |
| Inverzní rozpětí naměřených hodnot fu | 2,032 µm | |
| Dělení stupnice | 0,0001 mm | |
| Otočný číselník | ano | |
| Jednotka odečet | palce | |
| Odečet, palce | 0,0001 palec | |
| Obsah | sada | |
| Druh produktu | Dotyková páka |
| Katalogové číslo | 4308970 | |
| EAN / GTIN | 4059192013721 | |
| Číslo výrobce | 4308970 | |
| L-číslo | L40080 574 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |