801 SGM Comparador de palanca MarTest

Número de artículo: 4308970
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie MarTest
Denominación del fabricante 801 SGM
Embalaje Estuche
Indicación analógico/a
Capacidad de medición mín. -0,102 mm
Capacidad de medición máx. 0,102 mm
Fuerza de medición mín. 0,15 N
Fuerza de medición máx. 0,15 N
Repetibilidad 2,54 µm
Diámetro de la bola de medición 2 mm
Norma norma de fábrica
Características reloj comparador con protección contra golpes
Margen de desviación fe 3,048 µm
Margen de desviación total fges 4,064 µm
Error de histéresis fu 2,032 µm
Valor de división de la escala 0,0001 mm
Esfera numérica giratoria
Unidad de lectura pulg.
Lectura, pulg. 0,0001 pul
Contenido juego
Tipo de producto Palanca sensora

Identificación y clasificación

Número de artículo 4308970
EAN / GTIN 4059192013721
Número del fabricante 4308970
Número L L40080 574
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Esfera de alto contraste, sellada mediante junta tórica
  • Vista de cristal mineral para una protección óptima:
    - contra arañazos o daños por virutas calientes
    - la mejor resistencia a disolventes
  • Carcasa protectora cromada mate con 3 barras de cola de milano integradas
  • Mecanismo de medición protegido contra golpes
  • Diseño antimagnético
  • Ajuste automático a la dirección de palpación, por tanto, lectura sin errores
  • Doble palanca con rodamiento de bolas
  • Protección contra sobrecarga por embrague deslizante

Descripción:

Palpador de medición MarTest 801 SGM
  • Margen de medición estándar de fábrica: ± .004″
  • alor de división de la escala en pulgadas: .0001''
Volumen de suministro: Maletín, instrucciones de uso, llave para cambiar las plaquitas de medición, plaquita de medición ø 2 mm, caña de sujeción 800a3/8

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Aplicación: Medición de concentricidad, excentricidad axial, paralelismo y desviaciones de planitud Centrado de ejes o taladros Alineación paralela o en ángulo recto de piezas de trabajo
  • Nombre del grupo de productos: MarTest
  • Color de la esfera: Color verde
  • Nombre del grupo de productos: Calibres de palanca y buscadores de bordes
  • Nombre del producto: Medidor de palanca
  • Tipo de producto: 801 SGM
  • Escala de numeración cuchilla: 4-0-4
  • Diámetro de la escala inch (texto): 1.5″
  • Margen de medición de la galga de espesores, puntero fino, sonda en pulgadas: ± .004″
  • Rotación de la aguja en pulgadas (texto): .008″
  • Desviación total fges en pulgadas (texto): .00016″
  • Desviación fe en pulgadas (texto): .00012″
  • Repetibilidad fw en pulgadas (texto): .0001″
  • Margen de inversión del valor de medición fu en pulgadas (texto): .00008″
  • Tramo de medición parcial ft en pulgadas (texto): .00008″
  • Observación Dimensiones: * 800 SGM, 801 SGM, 801 SGE, 800 SRM ; ** 800 SM, 801 SM ; *** 800 SGE
  • Cota f en mm: 99 mm
  • Cota e en mm: 75 mm
  • Dimensión a en mm: 40.5 mm
  • Dimensión d en mm: 17.8 mm
  • Longitud del inserto de medición (mm): 14.5 mm
  • Cota c en mm: 13.6 mm
  • Fuerza de medición: 0.15 N

Norma:

Norma de fábrica

Descargas y documentos

Productos adecuados