801 SRM Páčkový úchylkoměr MarTest

Artiklové číslo: 4308980
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Označení výrobce 801 SRM
Obal Pouzdro
Ukazatel analogová
Měřicí síla min. 0,15 N
Měřicí síla max. 0,15 N
Opakovatelnost 2,54 µm
Měřicí kulička průměr 2 mm
Norma výrobní norma
Vlastnost číselníkového úchylkoměru chráněné proti nárazu
Rozpětí odchylek fe 3,048 µm
Celkové rozpětí odchylek fcelk 5,08 µm
Inverzní rozpětí naměřených hodnot fu 3,048 µm
Dělení stupnice 0 mm
Otočný číselník ano
Jednotka odečet palce
Odečet 0 palec
Obsah sada
Druh produktu Dotyková páka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4308980
EAN / GTIN 4059192013738
Číslo výrobce 4308980
L-číslo L40080 575
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Vysoce kontrastní ciferník, utěsněný O-kroužkem
  • Zorník z minerálního skla pro optimální ochranu:
    - proti poškrábání nebo poškození horkými třískami
    - nejlepší odolnost vůči rozpouštědlům
  • Matně chromovaný ochranný kryt se 3 integrovanými holubičími tyčemi
  • Měřicí mechanismus chráněný proti nárazům
  • Antimagnetické provedení
  • Automatické nastavení směru sondování, tedy bezchybné odečítání
  • Dvojitá páka s kuličkovými ložisky
  • Ochrana proti přetížení díky prokluzové spojce

Popis:

Pákový měřicí přístroj MarTest 801 SRM
  • Standardní rozsah měření z výroby: ± ,008″
  • ělící hodnota stupnice v palcích: ,0001''
Rozsah dodávky: Kufřík, návod k obsluze, klíč pro výměnu měřicích vložek, měřicí vložka ø 2 mm, upínací dřík 800a3/8

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Průměr stupnice palec (text): 1.5″
  • Měřicí rozsah tykadla, jemného ukazatele, sondy palec (palec): ± .008″
  • Otáčení ukazatele v palcích (text): .008″
  • Celkové rozpětí odchylky fges v palcích (text): .0002″
  • Rozpětí odchylky fe v palcích (text): .00012″
  • Rozpětí obrácené hodnoty měření fu v palcích (text): .00012″
  • Opakovatelnost fw v palcích (text): .0001″
  • Částečné rozpětí měření ft v palcích (text): .00008″
  • Poznámka Rozměry: * 800 SGM, 801 SGM, 801 SGE, 800 SRM ; ** 800 SM, 801 SM ; *** 800 SGE
  • Rozměr f v mm: 99 mm
  • Rozměr e v mm: 75 mm
  • Rozměr a v mm: 40.5 mm
  • Rozměr d v mm: 17.8 mm
  • Délka měřicí destičky (mm): 14.5 mm
  • Rozměr c v mm: 13.6 mm
  • Měřicí síla: 0.15 N

Norma:

Tovární standard