801 SGM Merilna ura s tipalno ročico MarTest

Št. art.: 4308970
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MarTest
Oznaka proizvajalca 801 SGM
Embalaža Primer
Prikaz analogno
Merilno območje min. −0,102 mm
Merilno območje maks. 0,102 mm
Merilna sila min. 0,15 N
Merilna sila maks. 0,15 N
Ponovljivost 2,54 µm
Premer merilne krogle 2 mm
Standard tovarniški standard
Lastnost merilne ure zaščitena pred udarci
Območje odstopanja fe 3,048 µm
Celotno območje odstopanja fcel 4,064 µm
Območje spremembe smeri merjenja fu 2,032 µm
Delitev skale 0,0001 mm
Vrtljiva številčnica da
Enota, odčitavanje colske mere
Odčitavanje, colske mere 0,0001 col
Vsebina garnitura
Vrsta izdelka tipalna ročica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4308970
EAN/GTIN 4059192013721
Številka proizvajalca 4308970
L-število L40080 574
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Visokokontrastna številčnica, zatesnjena z O-obročem
  • Vidno steklo iz mineralnega stekla za optimalno zaščito:
    - pred praskami ali poškodbami zaradi vročih drobcev
    - najboljša odpornost na topila
  • Matno kromirano zaščitno ohišje s tremi vgrajenimi letvicami v obliki golobjega repa
  • Merilni mehanizem, zaščiten pred udarci
  • Antimagnetna zasnova
  • Samodejna prilagoditev smeri sondiranja, s tem odčitavanje brez napak
  • Dvojni vzvod s krogličnimi ležaji
  • Zaščita pred preobremenitvijo zaradi drsne sklopke

Opis:

Feelerjev vzvodni merilnik MarTest 801 SGM
  • standardno merilno območje v tovarni: ± ,004″
  • rednost delitve na skali v palcih: ,0001''
Način dobave: kovček, navodila za uporabo, ključ za menjavo merilnih vložkov, merilni vložek ø 2 mm, vpenjalna gred 800a3/8

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Premer skale palec (besedilo): 1.5″
  • Merilno območje tipala, natančnega kazalca, sonde v palcih: ± .004″
  • Vrtenje kazalca v palcih (besedilo): .008″
  • Celotni razpon odstopanja fges v palcih (besedilo): .00016″
  • Razpon odstopanja fe v palcih (besedilo): .00012″
  • Ponovljivost fw v palcih (besedilo): .0001″
  • Razpon obrnjene merilne vrednosti fu v palcih (besedilo): .00008″
  • Delni razpon merjenja ft v palcih (besedilo): .00008″
  • Opomba Dimenzije: * 800 SGM, 801 SGM, 801 SGE, 800 SRM ; ** 800 SM, 801 SM ; *** 800 SGE
  • Dimenzija f v mm: 99 mm
  • Dimenzija e v mm: 75 mm
  • Dimenzija a v mm: 40.5 mm
  • Dimenzija d v mm: 17.8 mm
  • Dolžina merilnega vložka (mm): 14.5 mm
  • Dimenzija c v mm: 13.6 mm
  • Merilna sila: 0.15 N

Standard:

Tovarniški standard