• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

801 SGM Comp.a levier ±.004″ cadran 38mm grad. .0001″

Réf.: 4308970
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Indicateur a levier

Identification et classification

Référence article 4308970
EAN / GTIN 4059192013721
Réf. fabricant 4308970
Article hors catalogue L40080 574
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Cadran contrasté, étanchéité par joint torique
  • Verre minéral pour une protection optimale :
    - contre les rayures ou les dommages causés par des copeaux chauds
    - meilleure résistance aux solvants
  • Boîtier de protection chromé mat avec 3 baguettes en queue d'aronde intégrées
  • Mouvement de mesure protégé contre les chocs
  • Exécution antimagnétique
  • Adaptation automatique à la direction de palpage, donc lecture sans erreur
  • Levier double sur roulement à billes
  • Protection contre la surcharge par accouplement à friction

Description:

Levier de mesure MarTest 801 SGM
  • Norme d'usine Plage de mesure : ± .004″
  • aleur de graduation en pouces : .0001''
Livraison: Etui, mode d'emploi, clé pour changer les inserts de mesure, insert de mesure ø 2 mm, tige de serrage 800a3/8

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Diamètre de l'échelle en pouces (texte): 1.5″
  • Plage de mesure appareil de mesure à levier, aiguille fine, palpeur inch: ± .004″
  • Rotation de l'aiguille en pouces (texte): .008″
  • Marge de déviation totale fges en pouces (texte): .00016″
  • Marge de déviation fe en pouces (texte): .00012″
  • Précision de répétition fw en pouces (texte): .0001″
  • Écart d'inversion de la valeur mesurée fu en pouces (texte): .00008″
  • Étendue de mesure partielle ft en pouces (texte): .00008″
  • Remarque Dimensions: * 800 SGM, 801 SGM, 801 SGE, 800 SRM ; ** 800 SM, 801 SM ; *** 800 SGE
  • Dimension f en mm: 99 mm
  • Dimension e en mm: 75 mm
  • Dimension a en mm: 40.5 mm
  • Dimension d en mm: 17.8 mm
  • Longueur de l'élément de mesure (mm): 14.5 mm
  • Dimension c en mm: 13.6 mm
  • Force de mesure: 0.15 N

Norme:

Norme d'usine