Digitální 3bodový dutinoměr, Rozsah měření: 6-8mm

Artiklové číslo: 429250 6-8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Rozhraní: Rozhraní Digimatic
  • Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 357
Rozsah měření 6 mm - 8 mm
Rozlišení 0,001 mm
Mezní chyba 0,005 mm
Rozhraní Rozhraní Digimatic
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Rozměr a 2 mm
Standardně měřené hloubky 83 mm
Hloubky měřené s prodloužením 183 mm
Zajištění hodnot měření Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika digitální
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Obal Stabilní box
Druh produktu 3bodové dutinoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 429250 6-8
EAN / GTIN 4946368562834
Číslo výrobce 568-361
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

3bodové dutinoměry pro rychlé měření Borematic pro měření slepých otvorů. Zřetelné a bezchybné odečítání pomocí velkého LCD displeje s výškou číslic 11 mm. Displej otočný o 330°. Měřicí dotyky středí mikrometr samočinně v otvoru a zajišťují jednoduchou manipulaci. Přestavení měřicích dotyků zajišťuje bez vůle tvrdokovový kužel.
Měřicí plochy z tvrdokovu, povlakované titanem.

Výhoda:

Velmi rychlé a opakovaně přesné měření díky rychlému nastavování a samostředění.

Funkce:

  • Tlačítko pro přidržení hodnoty zachytí výsledek měření (např. při nevýhodné poloze měření).
  • Nulový bod / absolutní rozměr umožňuje vynulování v každé poloze.
  • Zobrazení OK/NOK pro jednoduchou kontrolu tolerančních hodnot.
  • Rychloposuv pro rychlé překlenutí dráhy měření.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel Digimatic č. 497080, prodloužení č. 429010, kontrolní kroužky č. 484030.

Náhradní díl:

Náhradní měřicí hlava č. 429252.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku