Připojovací kabel, Typ: D1

Artiklové číslo: 497080 D1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojení Digimatic
Délka 1 m
Druh produktu Datový kabel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 497080 D1
EAN / GTIN 4946368552941
Číslo výrobce 905338
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Vhodné pro:

Posuvná měřítka č. 412641; 412642; 412671; 415350; 418710; 418711,
vestavný mikrometr č. 426510 vel. 0−50,
dutinoměry pro rychlá měření č. 429250,
úchylkoměry č. 434062434090; 434460; 434540; 434551,
výškoměry č. 445135; 445152; 445222,
úhloměry č. 454000.