Digitální 3bodový dutinoměr, Rozsah měření: 50-63mm

Artiklové číslo: 429250 50-63
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 150,00 CZK / ks
  • 870,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (357 / SR44)
Řada Borematic
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Ukazatel digitální
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Přístroj pro vnitřní měření
Rozlišení 0,001 mm
Vzdálenost od dna otvoru 0,3 mm
Přesnost 0,006 mm
Měřená hodnota min. 50 mm
Měřená hodnota max. 63 mm
Hloubka měření min. 75 mm
Hloubka měření max. 225 mm
Rozhraní Rozhraní Digimatic
Počet bodů měření 3 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 429250 50-63
EAN / GTIN 4550501393713
Číslo výrobce 568-370-10
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

3bodové dutinoměry pro rychlé měření Borematic pro měření slepých otvorů. Zřetelné a bezchybné odečítání pomocí velkého LCD displeje s výškou číslic 11 mm. Displej otočný o 330°. Měřicí dotyky středí mikrometr samočinně v otvoru a zajišťují jednoduchou manipulaci. Přestavení měřicích dotyků zajišťuje bez vůle tvrdokovový kužel.
Měřicí plochy z kalené oceli, povlakované titanem.

Výhoda:

Velmi rychlé a opakovaně přesné měření díky rychlému nastavování a samostředění.

Funkce:

  • Tlačítko pro přidržení hodnoty zachytí výsledek měření (např. při nevýhodné poloze měření).
  • Nulový bod / absolutní rozměr umožňuje vynulování v každé poloze.
  • Zobrazení OK/NOK pro jednoduchou kontrolu tolerančních hodnot.
  • Rychloposuv pro rychlé překlenutí dráhy měření.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel Digimatic č. 497080, prodloužení č. 429010, kontrolní kroužky č. 484030.

Náhradní díl:

Náhradní měřicí hlava č. 429252.