{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Stříbro-oxidová (AgO) | |
| Doba provozu | 5 000 h | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (357 / SR44) | |
| Řada | Borematic | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Ukazatel | digitální | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Přístroj pro vnitřní měření | |
| Rozlišení | 0,001 mm | |
| Vzdálenost od dna otvoru | 0,3 mm | |
| Přesnost | 0,006 mm | |
| Měřená hodnota min. | 40 mm | |
| Měřená hodnota max. | 50 mm | |
| Hloubka měření min. | 67 mm | |
| Hloubka měření max. | 217 mm | |
| Rozhraní | Rozhraní Digimatic | |
| Počet bodů měření | 3 ks |
| Katalogové číslo | 429250 40-50 | |
| EAN / GTIN | 4946368636566 | |
| Číslo výrobce | 568-369-10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |