Digitální 3bodový dutinoměr, Rozsah měření: 8-10mm

Artiklové číslo: 429250 8-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 150,00 CZK / ks
  • 580,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (357 / SR44)
Řada Borematic
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Ukazatel digitální
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Přístroj pro vnitřní měření
Rozlišení 0,001 mm
Vzdálenost od dna otvoru 2 mm
Přesnost 0,005 mm
Měřená hodnota min. 8 mm
Měřená hodnota max. 10 mm
Hloubka měření min. 83 mm
Hloubka měření max. 183 mm
Rozhraní Rozhraní Digimatic
Počet bodů měření 3 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 429250 8-10
EAN / GTIN 4946368636429
Číslo výrobce 568-362-10
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

3bodové dutinoměry pro rychlé měření Borematic pro měření slepých otvorů. Zřetelné a bezchybné odečítání pomocí velkého LCD displeje s výškou číslic 11 mm. Displej otočný o 330°. Měřicí dotyky středí mikrometr samočinně v otvoru a zajišťují jednoduchou manipulaci. Přestavení měřicích dotyků zajišťuje bez vůle tvrdokovový kužel.
Měřicí plochy z tvrdokovu, povlakované titanem.

Výhoda:

Velmi rychlé a opakovaně přesné měření díky rychlému nastavování a samostředění.

Funkce:

  • Tlačítko pro přidržení hodnoty zachytí výsledek měření (např. při nevýhodné poloze měření).
  • Nulový bod / absolutní rozměr umožňuje vynulování v každé poloze.
  • Zobrazení OK/NOK pro jednoduchou kontrolu tolerančních hodnot.
  • Rychloposuv pro rychlé překlenutí dráhy měření.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel Digimatic č. 497080, prodloužení č. 429010, kontrolní kroužky č. 484030.

Náhradní díl:

Náhradní měřicí hlava č. 429252.