Prodloužení pro dutinoměry, Typ: 1/100

Artiklové číslo: 429010 1/100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření vel. 6–8 až 10–12 mm
Délka 100 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 429010 1/100
EAN / GTIN 4946368830681
Číslo výrobce 952322
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Matově chromováno, pro našroubování mezi měřicí hlavu a zobrazovací jednotku.

Vhodné pro:

Dutinoměry č. 429000, 429005, 429110, 429250.