Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada digitálních dutinoměrů XT, Rozsah měření: 2-6mm

Artiklové číslo: 428651 2-6

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ krytí IP
IP67
Řada
XT
Označení výrobce
Digitaler XT-Innenmessschrauben-Satz
Obal
Pouzdro
Zásobování energií
Provoz s bateriemi
S nastavovacím kroužkem
ano
Počet nastavovacích kroužků
3 ks
Průměr nastavovacího kroužku
2,5 mm; 3 mm; 4 mm
S měřicími hlavami
ano
Počet měřicích hlav
5 ks
Rozhraní
Opto RS232C; Rozhraní USB
Funkce Preset
ano
Typ krytí/třída ochrany
Stupeň krytí IP
Druh produktu
dutinoměr
Řehtačka u mikrometru
ano
Aretace/svěrná páka
ano
Jednotka odečet
milimetr; palce
Měřicí technika
digitální
Provedení měřicí plochy
Klenutá měřená plocha
Měřicí plochy povrch
Osazeno tvrdokovem
Počet mikrometrů
1 ks
Rozsah měření min.
2 mm
Rozsah měření max.
6 mm
Norma
DIN 863
Zkušební protokol
ano
Obsah
Sada / sortiment
Lze kalibrovat
ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428651 2-6
EAN / GTIN 5051102215897

Popis

Provedení:

3-bodové dutinoměry pro měření slepých otvorů od vel. 12,5–16. Pevné měřicí čelisti z TK od velikosti 12,5 s vložkami TK. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu.

Funkce:

  • Přepínání mm/palce.
  • Nastavení 4 představených hodnot.
  • Tlačítka zap./vyp./ulož. hodnoty.

Rozsah dodávky:

Digitální dutinoměry č. 428601 a kontrolní kroužky se zkušebním protokolem UKAS.
2-bodový měřicí přístroj

Poznámka:

Provedení s přenosem Bluetooth na poptávku.