{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií |
1 ks
|
|
| Typ baterie |
Lithium (Li)
|
|
| Mezinárodní konstrukční velikost |
Knoflíkový článek (CR2032)
|
|
| Nabíjecí |
ne
|
|
| Typ krytí IP |
IP67
|
|
| Řada |
HCT
|
|
| Označení výrobce |
Holematic
|
|
| Obal |
Bedna / krabice / box
|
|
| Zásobování energií |
Provoz s bateriemi
|
|
| S nastavovacím kroužkem |
ano
|
|
| Počet nastavovacích kroužků |
2 ks
|
|
| Průměr nastavovacího kroužku |
20 mm; 35 mm
|
|
| S nastavovací měrkou |
ne
|
|
| S měřicími hlavami |
ano
|
|
| Počet měřicích hlav |
3 ks
|
|
| Odečet, milimetr |
0,001 mm
|
|
| Rozhraní |
Bluetooth®; HCT Mobile App; HID (Human Interface Device); Opto RS232C; Rozhraní USB; Software výrobce
|
|
| Funkce Preset |
ano
|
|
| Typ krytí/třída ochrany |
Stupeň krytí IP
|
|
| Druh produktu |
Vnitřní rychloměřič
|
|
| Jednotka odečet |
milimetr; palce
|
|
| Měřicí technika |
digitální
|
|
| Měřicí plochy povrch |
Osazeno tvrdokovem
|
|
| Mez chyby |
4 µm
|
|
| Počet mikrometrů |
1 ks
|
|
| Rozsah měření min. |
20 mm
|
|
| Rozsah měření max. |
50 mm
|
|
| Norma |
DIN 863
|
|
| Zkušební protokol |
ano
|
|
| Obsah |
sada
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
| Katalogové číslo | 428752 20-50 | |
| EAN / GTIN | 5051102207571 | |
| Číslo výrobce | SXTH5M-BT |