Náhradní měřicí hlava XT, Rozsah měření: 35-50mm

Artiklové číslo: 428605 35-50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal volné
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nožová hlava
S číselníkovým úchylkoměrem ne
S měřicím čepem ano
Měřená hodnota min. 35 mm
Měřená hodnota max. 50 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428605 35-50
EAN / GTIN 5051102082116
Číslo výrobce XTHD35M

Popis

Vhodné pro: