Plastové pouzdro, Typ: MS150

Artiklové číslo: 412472 MS150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
417 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější rozměr délka 275 mm
Vnější rozměr šířka 125 mm
Vnější rozměr výška 36 mm
Délka v G 11
Šířka v G 5
Vnitřní rozměr délka 267 mm
Vnitřní rozměr šířka 102 mm
Vnitřní rozměr výška 27 mm
Druh produktu Box

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 412472 MS150
EAN / GTIN 4062406698010
Číslo výrobce 412472 MS150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Frézovaná pěnová vložka s vybráním pro posuvné měřítko, můstek hloubkoměru a náhradní baterii. Vnější rozměry upraveny v souladu s výrobky GridLine. Čelní uzávěr s obsluhou jednou rukou (mimo č. 412474 vel. MS150).

Vhodné pro:

Posuvná měřítka s noniem, s úchylkoměrem a digitální posuvná měřítka.

Vhodné pro:

Rozsah měření: 150 mm