Digitální posuvné měřítko IP54 s datovým výstupem, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 412680 150
Sleva
3 098,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 251,00 CZK / ks
  • 451,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
656 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Digitální
Obsah jednotlivý díl
Rozsah měření max. 150 mm
Odečet 0,01 mm
Délka zobáku L 40 mm
Odchylka měření E MPE 0,02 mm
Typ krytí IP IP54
Rozhraní RS232C rozhraní; USB rozhraní
Přepínatelný odečet ano
Tvar hloubkoměru hranatý
Norma ISO 13385
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Nabíjecí ne
Označení výrobce Digitaler Messschieber IP54 mit Datenausgang
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Kalení ano
Měřicí plocha Nejjemněji lapované
Odečet 0,0005 palce
Rozsah měření min. 0 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Funkce Preset ano
Přepnutí do pohotovostního režimu ano
Uchování naměřené hodnoty a nulového bodu po reaktivaci z režimu Standby ano
Výška číslic LCD displeje 11,5 mm
Šířka hloubkoměru 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,3 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 412680 150
EAN / GTIN 4045197949349
Číslo výrobce 412680 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Digitální posuvné měřítko IP54 s datovým výstupem. Dobře čitelný kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm. Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřicímu systému. Po 20 minutách systém automaticky přepne do úsporného režimu a aktivuje se jednoduchým pohybem posuvu. Měřená hodnota a nulový bod přitom zůstanou zachovány. S funkcí Preset (předběžné nastavení rozměru). Ergonomické pouzdro obsahuje na dotyk příjemnou složku Haptoprene®. Měřicí plochy nejjemněji zabroušené.

Výhoda:

  • Ergonomické pouzdro obsahuje na dotyk příjemnou složku Haptoprene®.
  • Dlouhá životnost baterie.
  • Velký, kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.
  • Nový moderní design.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948, rozhraní klávesnice č. 498963

Náhradní díl:

Víčko výstupu dat č. 412237 D, držák baterie č. 412237 B.