Pár stahovacích upínacích čelistí Bulle s příslušenstvím, Šířka drážky a: 12mm

Artiklové číslo: 375110 12
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky a (mm) Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6490
Šířka drážky a 12 mm
Délka 80 mm
Šířka 40 mm
Výška 20 mm
Pro upínací šrouby M10
Druh produktu Stahovací upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375110 12
EAN / GTIN 4020772072957
Číslo výrobce 72959
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Nízká konstrukce, nepřečnívající upínací šrouby. Upíná v jakémkoliv úhlu vůči drážce stolu. Díky klínovému působení upínací čelisti je utahováním postranního šroubu obrobek pevně upnut směrem dolů na stůl stroje.

Použití:

Pro boční upínání nízkých desek přímo na stole stroje.

Materiál:

Zušlechtěná ocel, popuštěná, brynýrovaný odstín.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 upevňovacích šroubů, DIN 912, 10.9, drážkových T-kamenů a šestihranných šroubováků ISO 2936 C.

Poznámka:

Lze dodat pouze v párech!