Středicí svěrák – základní zařízení Xtric, Typ: 125XS

Artiklové číslo: 363000 125XS
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
78 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutí min., 1 0 mm
Rozsah upnutí min., 2 92 mm
Rozsah upnutí max., 1 60 mm
Rozsah upnutí max., 2 146 mm
Řada Xtric
Rozsah upnutí 1; 2
Celková délka min. L 186 mm
Celková šířka B 125 mm
Celková výška H 54 mm
Vyměnitelné čelisti ano
Výběr upínací síly Maximální upínací síla
Upínací síla 32 kN
Maximální krouticí moment 132 Nm
Vyrovnávací drážky podélná drážka
Podélná drážka šířka l 20 mm
S otvorem ano
S velikostí klíče ano
Rozměr klíče SW 13 mm; 5 mm
Oscilační čelist ne
Provedení mechanický
Hmotnost 7,8 kg
Povrch Jemné frézování; Kalené
Přesnost 0,01 mm
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363000 125XS
EAN / GTIN 4062406229955
Číslo výrobce 363000 125XS
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Velmi dobrá přístupnost a dokonale symetrický.
  • Kompletně kalený a jemně frézovaná spodní strana.
  • Upínač polotovarů a hotových dílů s minimálním možným zdvihem čelistí / dílu.
  • Včetně otvorů pro polohovací systém LANG, na GARANT ZeroClamp a Erowa ITS148 (vel. 50 a 80) přes mezidesku.
  • Výměna čelistí bez pomoci nástrojů. Při otočení čelistí je možná změna rozsahu upínání.
  • Automatizační rozhraní.
  • Geniální systém rychlé výměny čelisti bez nástroje.
  • Upínací síla až 25 kN při krouticím momentu 90 Nm.
  • Rychlá a intuitivní obsluha.
  • Přesnost opakování <0,01 mm.
  • Stupnice pro předběžné polohování upínacích modulů.
  • Matice vřetena s výkyvnou funkcí a bez ní.
  • Upínací hrana pro upínky.
  • Nastavení středu pomocí klíče na čelní otvory.

Použití:

Perfektní pro pravé 5stranné obrábění. Středové upínání.

Vhodné pro:

Nástavbové čelisti č. 363010 − 363045.

Rozsah dodávky:

Základní lišta, vřeteno, matice vřetena, kryt vřetena č. 363083.

Zvláštní příslušenství:

6hranný šroubovák č. 627424 vel. 5, klíč na čelní otvory č. 628600 vel. 2, momentový klíč č. 656050, hlavice nástrčného klíče č. 642229, upínky č. 361165 CS1, upínací čep GARANT č. 363190, adaptérové desky č. 363079, 363080, 363085. Výšková konzole č. 363090 (v kombinaci s č. 363079). Montážní stanice č. 358595 52/96. Flexibilní upínací čelist s kolíky, pevná, č. 363050 125. Flexibilní upínací čelist s kolíky, pohyblivá, č. 363051 125.

Poznámka:

Vhodné nástavbové čelisti č.363010 – 363045 nejsou součástí dodávky. Upínací poloha S2 vznikne otočením čelisti. Odstraňte upínací mezery u typů XS a XSP a H s přesazenými nástavbovými čelistmi.

Warning:

Stanovené použití
  • Upínací prostředek pro montáž do stroje určeného pro frézování.
  • Pro upínání obrobků v surovém stavu nebo částečně opracovaných obrobků.
  • Přizpůsobení geometrii obrobku je možné pomocí různých provedení a nástavných čelistí.
  • Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte středicí svěrák pro soustružení.
  • Nemontujte komponenty, které nevyhovují specifikaci.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.