Flexibilní čelist s kolíky, pohyblivá, Typ: 125

Artiklové číslo: 363051 125
Nový produkt
Nastavit cenu 2 kusy (CZK 14582,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 2 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Flexible Pinbacke beweglich, Typ: 125
Šířka čelisti B 125 mm
Výška čelistí H 38 mm
Délka čelisti L 83 mm
Funkce Výkyvný
Úhel kyvu 15 stupeň
Způsob upevnění Šroubování
Obsah 1 paar
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Materiál ocel
Povrch černěné
Hmotnost 2,11 kg
Obsah paar

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363051 125
EAN / GTIN 4069515065320
Číslo výrobce 363051 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nástavcová čelist povlakovaná a kalená, s kyvným uložením nebo bez něj. Dodáváme jednotlivě jako „side A“ nebo „side B“
Ideální pro aplikace, při kterých je třeba zabránit vzniku stop po upnutí, např. u choulostivých povrchů nebo pohledových dílů. Integrovaná naklápěcí podpěra se může volně pohybovat v rozsahu 15° a zajišťuje tak optimální vyrovnání tolerance při nerovnoměrných opěrných plochách. Zdvih čepů je ± 7,5 mm a umožňuje flexibilní přizpůsobení různým konturám obrobků.

Použití:

Dostupné samostatně jako náhrada páry nástavbových čelistí s kolíky:
Č. 363050 125/16 (side A) č. 36 050 125/18 (side B) č. 363051 125/16 (side A) č. 363051 125/18 (side B). Nástavbové čelisti s kolíky musí být vždy používány jako kompletní sada (sestávající z obou stran „side A“ a „side B“).

Vhodné pro:

Nástavbové čelisti s kolíkem č. 363050 125 a č. 363051 125.

Rozsah dodávky:

1x nástavbová čelist s kolíkem.

Poznámka:

V závislosti na použitém upínacím systému je nutné bezpodmínečně dodržovat maximální dovolené utahovací momenty. Údaje o utahovacím momentu uvedené na nástavcové čelisti platí výhradně pro středicí upínač XTRIC 125.

Warning:

Stanovené použití
  • Určeno pro stacionární použití na obráběcích strojích v průmyslových vnitřních prostorách.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Používejte pouze správně namontovaný systém a stroj vybavený funkčními bezpečnostními a ochrannými zařízeními.
  • Používejte jen v uzavřených prostorách.
  • Určeno pro použití se svěráky Xpent (typ 1s, 1 a 2) a X-TRIC (s funkcí naklápění i bez ní).

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte v prostorách s nebezpečím výbuchu.
  • Neprovádějte žádné neautorizované úpravy.
  • Nemontujte žádné komponenty, které nevyhovují specifikaci.
  • Nepoužívejte mimo rozsah provozních parametrů.
  • Vyhněte se upínání obrobků s velkým přesahem.
  • Provoz v odpojeném stavu (strana A a strana B nejsou propojeny).
  • Použití bez opěry Z.
  • Neaktivní, nezajištěné kolíky – upínací síly působí na těleso – obrobek není správně upnutý.
  • Upínání bez dodržení předepsaného utahovacího momentu.