Středicí svěrák – základní zařízení Xtric, Typ: 80S

Artiklové číslo: 363000 80S
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
158 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Xtric
Celková délka min. L 170 mm
Celková šířka B 80 mm
Celková výška H 40 mm
Vyměnitelné čelisti ano
Výběr upínací síly Při 90 Nm
Upínací síla 25 kN
Maximální krouticí moment 85 Nm
Vyrovnávací drážky podélná drážka
Podélná drážka šířka l 20 mm
S otvorem ano
Rozteč 52
S velikostí klíče ano
Rozměr klíče SW 10 mm; 5 mm
Oscilační čelist ne
Provedení mechanický
Hmotnost 3,2 kg
Povrch Jemné frézování; Kalené
Přesnost 0,01 mm
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363000 80S
EAN / GTIN 4062406090487
Číslo výrobce 363000 80S
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Velmi dobrá přístupnost a dokonale symetrický.
  • Kompletně kalený a jemně frézovaná spodní strana.
  • Upínač polotovarů a hotových dílů s minimálním možným zdvihem čelistí / dílu.
  • Včetně otvorů pro polohovací systém LANG, na GARANT ZeroClamp a Erowa ITS148 (vel. 50 a 80) přes mezidesku.
  • Výměna čelistí bez pomoci nástrojů. Při otočení čelistí je možná změna rozsahu upínání.
  • Automatizační rozhraní.
  • Geniální systém rychlé výměny čelisti bez nástroje.
  • Upínací síla až 25 kN při krouticím momentu 90 Nm.
  • Rychlá a intuitivní obsluha.
  • Přesnost opakování <0,01 mm.
  • Stupnice pro předběžné polohování upínacích modulů.
  • Matice vřetena s výkyvnou funkcí a bez ní.
  • Upínací hrana pro upínky.
  • Nastavení středu pomocí klíče na čelní otvory.

Použití:

Perfektní pro pravé 5stranné obrábění. Středové upínání.

Vhodné pro:

Nástavbové čelisti č. 363010 − 363045.

Rozsah dodávky:

Základní lišta, vřeteno, matice vřetena, kryt vřetena č. 363083.

Zvláštní příslušenství:

6hranný šroubovák č. 627424 vel. 5, klíč na čelní otvory č. 628600 vel. 2, momentový klíč č. 656050, hlavice nástrčného klíče č. 642229, upínky č. 363081 80 a 361165 CS1, upínací čep GARANT č. 363190, adaptérové desky č. 363079, 363080, 363085. Výšková konzole č. 363090 (v kombinaci s č. 363079). Montážní stanice č. 358595 52/96. Pevná kolíková čelist č. 363050 125. Pohyblivá kolíková čelist č. 363051 125.

Poznámka:

Vhodné nástavbové čelisti č.363010 – 363045 nejsou součástí dodávky. Upínací poloha S2 vznikne otočením čelisti. Odstraňte upínací mezery u typů XS a XSP a H s přesazenými nástavbovými čelistmi.

Warning:

Stanovené použití
  • Upínací prostředek pro montáž do stroje určeného pro frézování.
  • Pro upínání obrobků v surovém stavu nebo částečně opracovaných obrobků.
  • Přizpůsobení geometrii obrobku je možné pomocí různých provedení a nástavných čelistí.
  • Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte středicí svěrák pro soustružení.
  • Nemontujte komponenty, které nevyhovují specifikaci.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.