{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Xtric | |
spännkraft upp till max | 32 kN | |
vikt | 7,8 kg | |
L | 186 mm | |
B | 125 mm | |
höjd H | 54 mm | |
Spännvidd S1 | 0 mm - 60 mm | |
Spännvidd S2 | 92 mm - 146 mm | |
Längsgående spår | 20 mm | |
maximalt vridmoment | 132 Nm | |
Nyckelvidder | 13 mm; 5 mm | |
Stickmått undersida | 96 mm | |
färgkod för passande tillbehör | Xtric 125 | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikkelkode | 363000 125XS | |
EAN / GTIN | 4062406229955 |