{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Rango de sujeción mín., 1 | 0 mm | |
| Rango de sujeción mín., 2 | 92 mm | |
| Rango de sujeción máx., 1 | 60 mm | |
| Rango de sujeción máx., 2 | 146 mm | |
| Serie | Xtric | |
| Gama de sujeción | 1; 2 | |
| Longitud total mín. L | 186 mm | |
| Anchura total B | 125 mm | |
| Altura total H | 54 mm | |
| Mordazas intercambiables | sí | |
| Selección de fuerza de sujeción | Fuerza de apriete máxima | |
| Fuerza de sujeción | 32 kN | |
| Par máximo | 132 Nm | |
| Ranuras de alineación | ranura longitudinal | |
| Anchura ranura longitudinal l | 20 mm | |
| Con perforación | sí | |
| Con anchos de llave | sí | |
| Ancho de llave SW | 13 mm; 5 mm | |
| Mordazas pendulares | no | |
| Modelo | ejecución mecánica | |
| Peso | 7,8 kg | |
| Superficie | Fresado fino; templado | |
| Precisión | 0,01 mm | |
| Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
| Número de artículo | 363000 125XS | |
| EAN / GTIN | 4062406229955 | |
| Número del fabricante | 363000 125XS | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |