Stupňovitá čelist mobilní, Pro typ: 160

Artiklové číslo: 361450 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 160 mm
Výška čelistí h 50 mm
Výška h1 25 mm
Délka čelistí l 114 mm
Délka l1 64 mm
Vhodné pro barevný kód TC; LC; NC8; Titan2 / TitanSense; HOLEX NC
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361450 160
EAN / GTIN 4250364403382
Číslo výrobce 6921924002731
Výrobce/odpovědná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Provedení:

Čelist pohyblivá.
Velikosti 90, 125 a 160 s rychlovýměnným systémem Click u č. 361440 pouze ve velikostech 90 a 125.

Použití:

Pro upínání paralelně vyhrubovaných obrobků. Závit M10 a M6 pro upevnění předsádkových čelistí s rychlovýměnným systémem Click pro lišty a čelisti Click.
Upínač stupňovitých lišt na vysoké straně nebo stupňové straně (č. 361950; 361960; 361970).

Materiál:

Kalená ocel, broušené povrchy.

Vhodné pro:

Všechny typy TC, LC, Garant-NC, titan a dosavadní provedení NC.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů. 1 stupňová čelist.